WATTS SS009M3-QT 1/2 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB3ENT 0062967

WATTS SS009M3-QT 1/2 neljänneskierrossulkuventtiili, rivi, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuote: CB3ENT Malli: SS009M3-QT 1/2Ristiviite: 0062967
€3,397.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu painevyöhykekokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliLinjassa
Vartalo tyyliLinjassa
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaSS009
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliSuunniteltu muovi
SiiviläEi
KiertyyppiNPT
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Neljänneskierrossulkuventtiili, rivi, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoIstuimen materiaaliTyyppiHinta
WATTS 1/2 SS009M3QT pienennetyn paineen vyöhykkeen paluuvirtauksen estäjä | AB2BHF 1KYE6 1/2 SS009M3QT-180-astetta F-----€3,352.60
WATTS SS009M3-QT 3/4 alennettu painealuekokoonpano, rivissä, 3/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CA4CHZ 0062968 SS009M3-QT 3/43 / 4 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F3 / 4 "Suunniteltu muoviVenttiili lisävarusteeseen€3,637.20
Tarjouspyyntö
WATTS SS009-QT 1 neljänneskierrossulkuventtiili, rivi, 1 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB3ENN 0062962 SS009-QT 11"180 astetta F175 PSI33 astetta F1"Ruostumaton teräspakki€3,845.81
Tarjouspyyntö
WATTS SS009-QT-S 1 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB3ENU 0062977 SS009-QT-S 11"180 astetta F175 PSI33 astetta F1"Ruostumaton teräspakki€5,136.16
Tarjouspyyntö
WATTS SS009M3-QT-S 1/2 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB3ENW 0062988 SS009M3-QT-S 1/21 / 2 "180 astetta F175 PSI33 astetta F1 / 2 "Ruostumaton teräspakki€3,721.54
Tarjouspyyntö
WATTS SS009M3-QT-S 3/4 alennettu painealuekokoonpano, rivissä, 3/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB3ENX 0062989 SS009M3-QT-S 3/43 / 4 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F3 / 4 "Ruostumaton teräsVenttiili lisävarusteeseen€4,064.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SS009M3-QT 1/2 neljänneskierrossulkuventtiili, rivi, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs
€3,397.49 / yksikkö