WATTS SR 709DCDA-OSY-CFM 8 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, koko 8 tuumaa, valurauta | CB3APC 0385759

WATTS SR 709DCDA-OSY-CFM 8 kaksoistarkastusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, koko 8 tuumaa, valurauta

Tuote: CB3APC Malli: SR 709DCDA-OSY-CFM 8Ristiviite: 0385759
€31,816.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTuplatarkistusilmaisinkokoonpano
Kehon viimeistelyEpoksi pinnoitettu
Rungon materiaaliValurauta
Kehon malliLinjassa
Vartalo tyyliLinjassa
Ohituskoko3 / 4 "
Ohitusventtiili3 / 4 "
LevymateriaaliKumi
AsennusEi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko8"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiCFM
Valmistaja Sarja709DCDA
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäLaipallinen liitos
Poistoaukon koko8"
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliPronssi
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella

Tuotteen yksityiskohdat:

Double Check Detector Assembly, Inline, Laippaliitos, Koko 8 tuumaa, Valurauta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhituskokoSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoVenttiilin tyyppiHinta
WATTS 709DCDA-LF-GPM 6 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, koko 6 tuumaa, valurauta | BY6DXP 0384666 709DCDA-LF-GPM 6-6"110 astetta F12.1 Bar33 astetta F6"Ei sulkuventtiiliä€10,199.78
Tarjouspyyntö
WATTS 709DCDA-LF-GPM 4 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, koko 4 tuumaa, valurauta | BY6DXR 0384662 709DCDA-LF-GPM 41 / 2 "4"110 astetta F175 PSI33 astetta F4"Ei sulkuventtiiliä€6,179.36
Tarjouspyyntö
WATTS 709DCDA-LF-CFM 3 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, koko 3 tuumaa, valurauta | BY6DXW 0384741 709DCDA-LF-CFM 31 / 2 "3"110 astetta F175 PSI33 astetta F3"Ei sulkuventtiiliä€5,824.22
Tarjouspyyntö
WATTS 709DCDA-LF-GPM 3 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, koko 3 tuumaa, valurauta | BY6DXX 0384740 709DCDA-LF-GPM 31 / 2 "3"110 astetta F175 PSI33 astetta F3"Ei sulkuventtiiliä€5,824.22
Tarjouspyyntö
WATTS 709DCDA-LF-CFM 4 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, koko 4 tuumaa, valurauta | BY6DYN 0384815 709DCDA-LF-CFM 41 / 2 "4"110 astetta F175 PSI33 astetta F4"Ei sulkuventtiiliä€6,179.36
Tarjouspyyntö
WATTS 709DCDA-LF-CFM 6 kaksinkertainen ilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, koko 6 tuumaa, valurauta | BY6DYQ 0384816 709DCDA-LF-CFM 61 / 2 "6"110 astetta F175 PSI33 astetta F6"Ei sulkuventtiiliä€10,199.78
Tarjouspyyntö
WATTS 709DCDA-LF-CFM 8 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, koko 8 tuumaa, valurauta | BY6DYR 0384817 709DCDA-LF-CFM 81 / 2 "8"110 astetta F175 PSI33 astetta F8"Ei sulkuventtiiliä€21,722.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SR 709DCDA-OSY-CFM 8 kaksoistarkastusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, koko 8 tuumaa, valurauta
€31,816.34 / yksikkö