Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS SD-3-FN 3/8 kaksoistakaiskuventtiili, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC9YEA 0061667

WATTS SD-3-FN 3/8 kaksoistakaiskuventtiili, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CC9YEA Malli: SD-3-FN 3/8Ristiviite: 0061667

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€319.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiili
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiKaksoistarkastus ilmanvaihdolla
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
LevymateriaaliSantopreeni
AsennusEi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko3 / 8 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila130 astetta F
Max. Työpaine150 psi
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaSD-3
Min. Lämpötila54 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliNoryl
SiiviläKyllä
KiertyyppiNPT
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksoissulkuventtiili, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoTuloliitäntäSisääntulon kokoPistorasian tyyppiTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaHinta
WATTS SD3-MF 3/8" kaksoissulkuventtiili, koko 3/8 tuumaa, ruostumaton teräs | AE3BBH 5AJ88 SD3-MF 3/8 "3 / 8 "-3 / 8 "Leveä liitosNainen kierretty130 astetta F10.3 Bar54 astetta F€303.35
WATTS SD-3-FN 1/4 kaksoistakaiskuventtiili, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CA4CHH 0061666 SD-3-FN 1/41 / 4 "Nainen kierretty1 / 4 "Nainen kierrettyNainen kierretty130 astetta F150 psi54 astetta F€323.34
WATTS SD-3-LS-MFXMN 3/8 kaksoistakaiskuventtiili, laippaliitos, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB8VYA 0061679 SD-3-LS-MFXMN 3/83 / 8 "Leveä liitos3 / 8 "UroslankaLeveä liitos130 astetta F150 psi54 astetta F€480.19
WATTS SD-3-MN-LS 3/8 kaksoistakaiskuventtiili, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB9VKV 0061670 SD-3-MN-LS 3/83 / 8 "Uroslanka3 / 8 "UroslankaUroslanka130 astetta F150 psi54 astetta F€480.19
WATTS SD-3-MF-LS 3/8 kaksoistakaiskuventtiili, laippaliitos, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB9VKX 0061671 SD-3-MF-LS 3/83 / 8 "Leveä liitos3 / 8 "Leveä liitosLeveä liitos130 astetta F150 psi54 astetta F€448.37
WATTS SD-3-MN 1/4 kaksoistakaiskuventtiili, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB9VKY 0061652 SD-3-MN 1/41 / 4 "Uroslanka1 / 4 "UroslankaUroslanka130 astetta F150 psi54 astetta F€469.81
WATTS SD-3-MF 1/4 kaksoistakaiskuventtiili, laippaliitos, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC7JFM 0061653 SD-3-MF 1/41 / 4 "Leveä liitos1 / 4 "Leveä liitosLeveä liitos130 astetta F150 psi54 astetta F€262.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SD-3-FN 3/8 kaksoistakaiskuventtiili, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs
€319.62 / yksikkö