Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS S1450F täyttö- ja varoventtiili 1/2 tuumaa 30 psi: n rautaa | AG6RJG 46A979

WATTS S1450F täyttö- ja paineenpoistoventtiili 1/2 tuuman 30 psi:n rauta

Varastossa
Tuote: AG6RJG Malli: S1450FRistiviite: 46A979

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty täyttöventtiili
Rungon materiaaliRauta / pronssi
LevymateriaaliSilikoni
Tehdasasetus30 psi
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiUnionin juote
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus5 5 / 16 "
Kokonaispituus7"
Painealue10 - 25 psi
Istuimen materiaaliPronssi
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 212 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.476
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481100020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukon tyyppiKokonaispituusPainealueHinta
WATTS 1450F täyttö- ja varoventtiili 1/2 tuuman 30 psi: n rauta | AD6RWT 4A822 1450FFNPT6.5 "10 - 100 psi€201.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS S1450F täyttö- ja paineenpoistoventtiili 1/2 tuuman 30 psi:n rauta
€191.97 / yksikkö