Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1450F täyttö- ja varoventtiili 1/2 tuuman 30 psi: n rauta | AD6RWT 4A822

WATTS 1450F täyttö- ja paineenpoistoventtiili 1/2 tuuman 30 psi rauta

Varastossa
Tuote: AD6RWT Malli: 1450FRistiviite: 4A822

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty täyttöventtiili
Rungon materiaaliRauta / pronssi
LevymateriaaliSilikoni
Tehdasasetus30 psi
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus5 5 / 16 "
Kokonaispituus6.5 "
Painealue10 - 100 psi
Istuimen materiaaliPronssi
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 212 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukon tyyppiKokonaispituusPainealueHinta
WATTS S1450F täyttö- ja varoventtiili 1/2 tuumaa 30 psi: n rautaa | AG6RJG 46A979 S1450FUnionin juote7"10 - 25 psi€191.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1450F täyttö- ja paineenpoistoventtiili 1/2 tuuman 30 psi rauta
€201.60 / yksikkö