Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS RL-600 automaattinen karjan kastelusarja, suuri kapasiteetti | AC4EGN 2ZDR7

WATTS RL-600 automaattinen karjanjuottosarja, suuri kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC4EGN Malli: RL-600Ristiviite: 2ZDR7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen karjan kastelusarja
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kelluva materiaalipolyeteeni
Max. Paine75 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Valmistaja SarjaRL600
Rodin pituus10 "
Sauvan materiaaliMessinki
Koko1-1/4" x 1/2"
Venttiilin virtaus - virtaus (1)6.5
Venttiilin virtaus - paine (1)50
Venttiilin materiaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kellukoko (6 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS RL-600 automaattinen karjanjuottosarja, suuri kapasiteetti
€274.97 / yksikkö