BLICKLE Kääntyvä kiinteä kumipyörän pyörä


Suodattaa
Pyörän kuormitusluokka: 300-999 paunaa , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 5-1/2 x 5-1/2" , Asennuspultti Halk.: 5 / 8 " , Lautasen koko: 6-7/8 x 6-7/8" , Levyn paksuus: 0.157 " , Levyn tyyppi: D , Kilparata: Tupla pallo , Rengas laakerit: Tarkkuus pallo , Pyörän leveys: 3 1 / 3 "
TyyliMalliKuormitusluokitusPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusPolkeaPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A
L-VW 260K
440 lb6-7/8 x 6-7/812.125 "Tasoita10.25 "€425.68
B
L-VLE 250K
1000 lb5-1/2 x 5-1/2"11.625 "joustin9.875 "€618.19

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?