Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS RK909RT3 / 4-1 Takaiskuventtiilin korjaussarja | AB3BEW 1RCW1

WATTS RK909RT3/4-1 takaisinvirtauksen eston korjaussarja

Varastossa
Tuote: AB3BEW Malli: RK909RT3/4-1Ristiviite: 1RCW1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisinvirtauksen estäjän korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WATTS RK909M1RT11 / 4-2 Takaiskuventtiilin estosarja | AB3BEY 1RCW3 RK909M1RT11/4-2€198.45
WATTS RK909RT4 Takaiskuventtiilin korjaussarja | AB3BFA 1RCW6 RK909RT4€751.33
WATTS RK757-757-DCDA-RC4 Takaiskuventtiilin korjaussarja | AB3BFD 1RCX1 RK757-757-DCDA-RC4€69.01
WATTS RK957 Takaiskuventtiilin korjaussarja | AB3BFN 1RCY2 RK957€273.76
WATTS 009 2 1/2 - 3 kumisarja Kumipakkaus Sarja 009 2-1 / 2 - 3 tuumaa | AE7WBY 6AUT0 009 2 1/2 - 3 kumisarja€695.80
WATTS 009 M1 1 1/4 - 2 Kumisarja Kumipaketti 009 M1 1-1 / 4 - 2 tuumaa | AE7WBZ 6AUT1 009 M1 1 1/4 - 2 kumisarja€262.34
WATTS 009 M2 3/4 -kumisarja Kumipakkaus Sarja 009 M2 3/4 tuumaa | AE7WCA 6AUT2 009 M2 3/4 -kumisarja€120.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS RK909RT3/4-1 takaisinvirtauksen eston korjaussarja
€129.05 / yksikkö