Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS RA-1-SW 1 1/4 höyryjäähdyttimen sulkuventtiili, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 60–15 psi paine | CA3XRA 0067608

WATTS RA-1-SW 1 1/4 höyryjäähdyttimen luistiventtiili, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 60–15 psi paine

Varastossa
Tuote: CA3XRA Malli: RA-1-SW 1 1/4Ristiviite: 0067608

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Kehon malliSuoraan
Vartalo tyyliSuoraan
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Max. Paine60 psi
Maks. Höyrynpaine15 psi
Maks. Vedenpaine60 Psi
Valmistaja SarjaRA-1-SW
LiitäntäUnionin yhteinen
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppiUnionin yhteinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2037

Tuotteen yksityiskohdat:

Höyryjäähdyttimen sulkuventtiili, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 60 - 15 psi paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoHinta
WATTS RA-1-SW 1/2 höyryjäähdyttimen luistiventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 60–15 psi paine | CA3XQY 0067605 RA-1-SW 1/2Nainen kierretty1 / 2 "Nainen kierretty1 / 2 "€128.65
WATTS RA-1-SW 1 1/2 höyryjäähdyttimen luistiventtiili, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 60–15 psi paine | CA3XQZ 0067609 RA-1-SW 1 1/2Nainen kierretty1 1 / 2 "Nainen kierretty1-1 / 2 "€295.49
WATTS RA-1-SW 1 Höyryjäähdyttimen sulkuventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 60–15 psi paine | CA3XRB 0067607 RA-1-SW 1Uroslanka1"Uroslanka1"€168.55
WATTS RA-1-SW 3/4 höyryjäähdyttimen sulkuventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 60–15 psi paine | CA3XRC 0067606 RA-1-SW 3/4-3 / 4 "Nainen kierretty3 / 4 "€154.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS RA-1-SW 1 1/4 höyryjäähdyttimen luistiventtiili, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 60–15 psi paine
€224.99 / yksikkö