WATTS PWS30151K22 Vedenpehmennysjärjestelmä, 200 Gpm virtausnopeus, 3 tuuman sisääntulo

Tuote: BP7UEJ Malli: PWS30151K22Ristiviite: 7100654
€68,867.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpehmennin
Paristovaatimukset115V / 60 Hz
OhittaaEi ohikulkua
Virtausnopeus200 gpm
Sisääntulon koko3"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaPWS30-2
Mineraalisäiliön koko42 "x 72"
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Hartsi tyyppi30 Cu.Ft.
Säiliön koko42 "x 60"
Säiliön tyyppiLasikuitu
Venttiilin suunnitteluDigitaalinen
Venttiilin materiaaliMessinki
Venttiilin tyyppiProgressiivinen

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpehmennysjärjestelmä, 200 Gpm virtausnopeus, 3 tuuman sisääntulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusValmistaja SarjaMineraalisäiliön kokoPistorasian tyyppiHartsi tyyppiSäiliön kokoVenttiilin tyyppiHinta
WATTS PWS30151H11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 120 Gpm virtausnopeus, 3 tuuman sisääntulo | BP7UAR 7100045 PWS30151H11120 GpmPWS3024 "x 72"Uroslanka10 Cu.Ft.30 "x 50"Mitattu€21,066.28
Tarjouspyyntö
WATTS PWS30151I21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 158 Gpm virtausnopeus, 3 tuuman sisääntulo | BP7UAT 7100051 PWS30151I21158 GpmPWS30-230 "x 72"Uroslanka15 Cu.Ft.39 "x 48"Mitattu€44,849.74
Tarjouspyyntö
WATTS PWS30151K11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 200 Gpm virtausnopeus, 3 tuuman sisääntulo | BP7UAU 7100048 PWS30151K11200 gpmPWS3042 "x 72"Uroslanka30 Cu.Ft.42 "x 60"Mitattu€34,642.76
Tarjouspyyntö
WATTS PWS30151I11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 158 Gpm virtausnopeus, 3 tuuman sisääntulo | BP7UAV 7100046 PWS30151I11158 GpmPWS3030 "x 72"Uroslanka15 Cu.Ft.39 "x 48"Mitattu€24,426.38
Tarjouspyyntö
WATTS PWS30151J11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 185 Gpm virtausnopeus, 3 tuuman sisääntulo | BP7UAW 7100047 PWS30151J11185 GpmPWS3036 "x 72"Uroslanka20 Cu.Ft.39 "x 60"Mitattu€27,375.10
Tarjouspyyntö
WATTS PWS30151L11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 213 Gpm virtausnopeus, 3 tuuman sisääntulo | BP7UAX 7100049 PWS30151L11213 GpmPWS3048 "x 72"Uroslanka35 Cu.Ft.50 "x 60"Mitattu€38,418.98
Tarjouspyyntö
WATTS PWS30151K21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 200 Gpm virtausnopeus, 3 tuuman sisääntulo | BP7UAY 7100053 PWS30151K21200 gpmPWS30-242 "x 72"Uroslanka30 Cu.Ft.42 "x 60"Mitattu€64,542.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PWS30151K22 Vedenpehmennysjärjestelmä, 200 Gpm virtausnopeus, 3 tuuman sisääntulo
€68,867.84 / yksikkö