WATTS PWS15T171C21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 15 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo | BP7UBM 7100060

WATTS PWS15T171C21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 15 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo

Tuote: BP7UBM Malli: PWS15T171C21Ristiviite: 7100060
€9,207.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpehmennin
Paristovaatimukset120V
OhittaaEi ohikulkua
Virtausnopeus15 GPM
Sisääntulon koko1-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaPWS15T
Mineraalisäiliön koko12 "x 52"
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiUroslanka
Hartsi tyyppi2 Cu.Ft.
Säiliön koko24 "x 41"
Säiliön tyyppiLasikuitu
Venttiilin suunnitteluDigitaalinen
Venttiilin materiaaliMessinki
Venttiilin tyyppiMitattu

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpehmennysjärjestelmä, 15 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMineraalisäiliön kokoHartsi tyyppiSäiliön kokoHinta
WATTS PWS15T171E21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 25 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo | BP7UBG 7100062 PWS15T171E2125 gpm16 "x 65"4 Cu.Ft.24 "x 41"€10,598.07
Tarjouspyyntö
WATTS PWS15T171G21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 35 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo | BP7UBH 7100064 PWS15T171G2135 gpm21 "x 62"7 Cu.Ft.24 "x 50"€13,895.60
Tarjouspyyntö
WATTS PWS15T171D21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 17 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo | BP7UBJ 7100061 PWS15T171D2117 gpm14 "x 65"3 Cu.Ft.24 "x 41"€9,815.90
Tarjouspyyntö
WATTS PWS15T171F21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 30 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo | BP7UBL 7100063 PWS15T171F2130 gpm18 "x 65"5 Cu.Ft.24 "x 41"€12,234.31
Tarjouspyyntö
WATTS PWS15T171H21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 40 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo | BP7UBN 7100065 PWS15T171H2140 gpm24 "x 72"10 Cu.Ft.30 "x 50"€17,624.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PWS15T171C21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 15 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo
€9,207.41 / yksikkö