Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-12.00X1.5D Kierresisäke, M12 X 1.50 Kierrekoko, 18mm Pituus, Ruostumaton teräs, 5Pk | AE7DCM 5WZP9

POWERCOIL 3520-12.00X1.5D kierresisäke, M12 X 1.50 kierrekoko, 18 mm pituus, ruostumaton teräs, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE7DCM Malli: 3520-12.00X1.5DRistiviite: 5WZP9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko12.5mm
Vapaa kela Dia.15.00mm
Pituus18
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
KokoM12 x 1.5
Napauta KootM12 x 1.50
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-12.00X1.5D kierresisäke, M12 X 1.50 kierrekoko, 18 mm pituus, ruostumaton teräs, 5 pk
€4.69 /pakkaus