WATTS PWS15T171H21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 40 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo | BP7UBN 7100065

WATTS PWS15T171H21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 40 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo

Tuote: BP7UBN Malli: PWS15T171H21Ristiviite: 7100065
€17,624.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpehmennin
Paristovaatimukset120V
OhittaaEi ohikulkua
Virtausnopeus40 gpm
Sisääntulon koko1-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaPWS15T
Mineraalisäiliön koko24 "x 72"
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiUroslanka
Hartsi tyyppi10 Cu.Ft.
Säiliön koko30 "x 50"
Säiliön tyyppiLasikuitu
Venttiilin suunnitteluDigitaalinen
Venttiilin materiaaliMessinki
Venttiilin tyyppiMitattu

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpehmennysjärjestelmä, 40 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMineraalisäiliön kokoHartsi tyyppiSäiliön kokoHinta
WATTS PWS15T171E21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 25 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo | BP7UBG 7100062 PWS15T171E2125 gpm16 "x 65"4 Cu.Ft.24 "x 41"€10,598.07
Tarjouspyyntö
WATTS PWS15T171G21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 35 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo | BP7UBH 7100064 PWS15T171G2135 gpm21 "x 62"7 Cu.Ft.24 "x 50"€13,895.60
Tarjouspyyntö
WATTS PWS15T171D21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 17 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo | BP7UBJ 7100061 PWS15T171D2117 gpm14 "x 65"3 Cu.Ft.24 "x 41"€9,815.90
Tarjouspyyntö
WATTS PWS15T171F21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 30 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo | BP7UBL 7100063 PWS15T171F2130 gpm18 "x 65"5 Cu.Ft.24 "x 41"€12,234.31
Tarjouspyyntö
WATTS PWS15T171C21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 15 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo | BP7UBM 7100060 PWS15T171C2115 GPM12 "x 52"2 Cu.Ft.24 "x 41"€9,207.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PWS15T171H21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 40 Gpm virtausnopeus, 1 1/2 tuuman sisääntulo
€17,624.84 / yksikkö