Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS PWCB10LCV hiililohkosuodatin, kapasiteetti 1500 gallonaa, 2.5 tuumaa x 9.75 tuumaa koko | BP7UKM 7100451

WATTS PWCB10LCV hiililohkosuodatin, kapasiteetti 1500 gallonaa, koko 2.5 x 9.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: BP7UKM Malli: PWCB10LCVRistiviite: 7100451

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilisuodatin
PäätykappaleetDOE
Suodattimen koko2.5 "X 9.75"
Suodattimen tyyppiHiililohko
Max. kapasiteetti1500 Gal.
Maks. Lämpötila165 astetta F
Valmistaja SarjaPWB
Min. Lämpötila40 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotteen yksityiskohdat:

Hiililohkosuodatin, kapasiteetti 1500 gallonaa, koko 2.5 x 9.75 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoMax. kapasiteettiMaks. LämpötilaMin. LämpötilaHinta
WATTS PWCB20S hiililohkosuodatin, kapasiteetti 8000 gallonaa, 2 1/2 tuumaa x 20 tuumaa koko | BP7UDF 7100506 PWB20S2-1 / 2 "x 20"8000 Gal.125 astetta F50 astetta F€35.97
WATTS PWCB5 2PK hiililohkosuodatin, kapasiteetti 2000 gallonaa, 2 1/2 tuumaa x 5 tuumaa koko | BP7UDK 7100588 PWB5 2PK2-1 / 2 "X 5"2000 Gal.165 astetta F40 astetta F€33.24
WATTS PWCB10VOC hiililohkosuodatin, kapasiteetti 1200 gallonaa, 2 1/2 tuumaa x 10 tuumaa koko | BP7UKK 7100450 PWB10VOC2-1 / 2 "x 10"1200 Gal.165 astetta F40 astetta F€37.13
WATTS PWCB20P hiililohkosuodatin, kapasiteetti 12000 gallonaa, 2.5 tuumaa x 9.75 tuumaa koko | BP7UKP 7100447 PWB20P2.5 "X 9.75"12000 Gal.165 astetta F40 astetta F€51.62
WATTS PWCB10P hiililohkosuodatin, kapasiteetti 6000 gallonaa, 2.5 tuumaa x 9.75 tuumaa koko | BP7UQB 7100446 PWB10P2.5 "X 9.75"6000 Gal.165 astetta F40 astetta F€22.28
WATTS PWCB20FFP hiililohkosuodatin, kapasiteetti 40000 gallonaa, 4 1/2 tuumaa x 20 tuumaa koko | BP7UQC 7100449 PWCB20FFP4.5 "x 20"40000 Gal.165 astetta F40 astetta F€173.65
WATTS PWCB10FFP hiililohkosuodatin, kapasiteetti 20000 gallonaa, 4 1/2 tuumaa x 9 3/4 tuumaa koko | BP7UYY 7100448 PWCB10FFP4.5 "X 9.75"20000 Gal.165 astetta F40 astetta F€86.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PWCB10LCV hiililohkosuodatin, kapasiteetti 1500 gallonaa, koko 2.5 x 9.75 tuumaa
€48.51 / yksikkö