TRI-ARC 7CY96 4-vaiheiset 50-vaihteiset ristitikkaat, rei'itetyt AF3JBE

TRI-ARC 7CY96 Crossover Ladder 4 Step 50 tuuman jänneväli rei'itetty

Varastossa
Tuote: AF3JBE Malli: 7CY96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,681.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover-tikkaat
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Suorittaa loppuunJauhemaalari keltainen
Kaiteen korkeus42 "
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä4
Kokonaiskorkeus82 "
Kokonaisalue50 "
Työlavan syvyys50 "
Lavan korkeus40 "
Platform Pituus50 "
jänneväli50 "
Vaiheen syvyys10 "
Askeleen leveys24 "
Polkearei'itetty
Pystysuora välys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 296.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaiskorkeusTyölavan syvyysLavan korkeusPlatform PituusjänneväliHinta
TRI-ARC 7CY89 Crossover Ladder 3 Step 20 Inch Span Perf | AF3JAX 7 CY89372 "20 "30 "20 "20 "€1,876.47
TRI-ARC 7CY90 Crossover Ladder 3 Step 30 Inch Span Perf | AF3JAY 7 CY90372 "30 "30 "30 "30 "€1,969.91
TRI-ARC 7CY91 3-vaihteiset tikkaat, 40-askelinen 3 tuuman Span Serr AFXNUMXJAZ 7 CY91372 "40 "30 "40 "40 "€2,311.02
TRI-ARC 7CY92 ristikkäistikkaat 3-vaiheiset 50 tuuman Span Perf | AF3JBA 7 CY92372 "50 "30 "50 "50 "€2,404.46
TRI-ARC 7CY93 4-vaihteiset tikkaat, rei'itetyt, 20-tuumaiset | AF3JBB 7 CY93482 "20 "40 "20 "20 "€2,153.64
TRI-ARC 7CY94 Crossover Tikkaat 4 askel 30 tuuman jänneväli rei'itetty | AF3JBC 7 CY94482 "30 "40 "30 "30 "€2,247.08
TRI-ARC 7CY95 Crossover Tikkaat 4 askel 40 tuuman jänneväli rei'itetty | AF3JBD 7 CY95482 "40 "40 "40 "40 "€2,588.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC 7CY96 Crossover Ladder 4 Step 50 tuuman jänneväli rei'itetty
€2,681.63 / yksikkö