WATTS PLT-20 juomaveden paisuntasäiliö, 3/4 tuuman tuloaukko | BP4DVB 0067372

WATTS PLT-20 juomaveden paisuntasäiliö, 3/4 tuuman sisääntulo

Tuote: BP4DVB Malli: PLT-20Ristiviite: 0067372
€362.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaisuntasäiliö
Halkaisija12 1 / 2 "
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
Maks. Käyttölämpötila200 astetta F
Max. Työpaine150 psi
Asenna tyyppiPutki
säiliön tilavuus7.10 gal. 20 psi:llä

Tuotteen yksityiskohdat:

Juomaveden paisuntasäiliö, 3/4 tuuman sisääntulo

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PLT-20 juomaveden paisuntasäiliö, 3/4 tuuman sisääntulo
€362.88 / yksikkö