WATTS PB032101-1200 Radiant Barrier Coil, taivutussäde 6 tuumaa, seinämän paksuus 0.16 tuumaa, oranssi | AA2AJN 10A278

WATTS PB032101-1200 81001683 Radiant Barrier Coil, taivutussäde 6 tuumaa, seinämän paksuus 0.16 tuumaa, oranssi

Tuotenumero: AA2AJN Malli: PB032101-1200Ristiviite: 10A278 / 81001683
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

€2,119.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräPEX-letkut
Taivuta säde6"
Rungon materiaaliRistisidottu polyeteeni
VäriOranssi
NoudattaminenUPC.png
Sisällä Dia.0.574 "
Pituus1200 ft.
MateriaaliPEX
Max. Paine160 psi
Min. Taivuta säde6"
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Pexin koko5 / 8 "
SarjatRadiant Pex Plus -sarja
Temp. alue+ 73.4 ° F - + 200 ° F
TyyppiSäteilevä PEX Plus
Seinämän paksuus4 / 25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.9
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)107.95
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Pexin kokoSeinämän paksuusHinta
WATTS PB032081-1000 Radiant Barrier Coil, taivutussäde 5 tuumaa, seinämän paksuus 0.14 tuumaa, oranssi | AA2AJM 10A277 PB032081-10005"0.475 "1000ft.5"0.625 "1 / 2 "0.14 "€2,149.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PB032101-1200 81001683 Radiant Barrier Coil, taivutussäde 6 tuumaa, seinämän paksuus 0.16 tuumaa, oranssi
€2,119.11 / yksikkö