WATTS PB032081-1000 Radiant Barrier Coil, taivutussäde 5 tuumaa, seinämän paksuus 0.14 tuumaa, oranssi | AA2AJM 10A277

WATTS PB032081-1000 81001681 Radiant Barrier Coil, taivutussäde 5 tuumaa, seinämän paksuus 0.14 tuumaa, oranssi

Tuotenumero: AA2AJM Malli: PB032081-1000Ristiviite: 10A277 / 81001681
Varastossa

Hanki se tiistai, saattaa 27

€2,149.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräPEX-letkut
Taivuta säde5"
Rungon materiaaliRistisidottu polyeteeni
VäriOranssi
NoudattaminenUPC.png
Pituus1000 ft.
MateriaaliPEX
Max. Paine160 psi
Min. Taivuta säde5"
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Pexin koko1 / 2 "
SarjatRadiant Pex Plus -sarja
Temp. alue+ 73.4 ° F - + 200 ° F
TyyppiSäteilevä PEX Plus
Seinämän paksuus0.14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Pexin kokoSeinämän paksuusHinta
WATTS PB032101-1200 Radiant Barrier Coil, taivutussäde 6 tuumaa, seinämän paksuus 0.16 tuumaa, oranssi | AA2AJN 10A278 PB032101-12006"0.574 "1200ft.6"0.75 "5 / 8 "0.16 "€2,119.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PB032081-1000 81001681 Radiant Barrier Coil, taivutussäde 5 tuumaa, seinämän paksuus 0.14 tuumaa, oranssi
€2,149.88 / yksikkö