WATTS PB032121-1200 Letku, taivutussäde 7 tuumaa, seinämän paksuus 0.19 tuumaa, oranssi | AA2AJP 10A279

WATTS PB032121-1200 putkiletku, taivutussäde 7 tuumaa, seinämän paksuus 0.19 tuumaa, oranssi

Varastossa
Tuote: AA2AJP Malli: PB032121-1200Ristiviite: 10A279

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,284.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX-letkut
Taivuta säde7"
Rungon materiaaliRistisidottu polyeteeni
VäriOranssi
NoudattaminenIPC, IMC, UMC, UPC
Sisällä Dia.0.671 "
Pituus1200ft.
MateriaaliPEX
Max. Paine160 psi
Valmistaja SarjaSäteilevä PEX Plus
Min. Taivuta säde7"
Dia ulkopuolella.0.875 "
PEX-koko3 / 4 "
Temp. alue73.4 - 200 F
TyyppiSäteilevä PEX Plus
Seinämän paksuus0.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.72
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.PEX-kokoSeinämän paksuusHinta
WATTS PB032081-1000 Radiant Barrier Coil, taivutussäde 5 tuumaa, seinämän paksuus 0.14 tuumaa, oranssi | AA2AJM 10A277 PB032081-10005"0.475 "1000ft.5"0.625 "1 / 2 "0.14 "€2,028.04
WATTS PB032101-1200 Radiant Barrier Coil, taivutussäde 6 tuumaa, seinämän paksuus 0.16 tuumaa, oranssi | AA2AJN 10A278 PB032101-12006"0.574 "1200ft.6"0.75 "5 / 8 "0.16 "€1,999.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PB032121-1200 putkiletku, taivutussäde 7 tuumaa, seinämän paksuus 0.19 tuumaa, oranssi
€3,284.68 / yksikkö