WATTS OF844-12-E Kuuma- ja kylmävesisäiliön kalkinpoistojärjestelmä, 1 tuuman sisääntulo, 110 astetta. F | BT4ENH 0002109

WATTS OF844-12-E Kuuma- ja kylmävesisäiliön kalkinpoistojärjestelmä, 1 tuuman sisääntulo, 110 astetta. F

Tuote: BT4ENH Malli: OF844-12-ERistiviite: 0002109
€2,409.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiUroslanka
Max. Virtausnopeus12 Gpm
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila110 astetta F
Valmistaja SarjaOF844-12
Min. Lämpötila40 astetta F
TyyliTankkivaaka

Tuotteen yksityiskohdat:

Kuuma- ja kylmävesisäiliön kalkinpoistojärjestelmä, 1 tuuman sisääntulo, 110 astetta. F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoeräMaks. LämpötilaTyyliHinta
WATTS OF844-12-D kuuman ja kylmän veden säiliön kalkinpoistojärjestelmä, 1 1/4 tuuman koko | BP7UVF 0002108 OF844-12-D1-1 / 4 "Vesisäiliö110 astetta Fsäiliö€2,219.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS OF844-12-E Kuuma- ja kylmävesisäiliön kalkinpoistojärjestelmä, 1 tuuman sisääntulo, 110 astetta. F
€2,409.71 / yksikkö