Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS N241X8 100-210 1 1/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 1 1/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine | BQ3UTE 0318860

WATTS N241X8 100-210 1 1/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 1 1/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine

Varastossa
Tuote: BQ3UTE Malli: N241X8 100-210 1 1/4Ristiviite: 0318860

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,502.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Sisääntulon koko1-1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja SarjaN240
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine150 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötilan ja paineenalennusventtiili, koko 1 1/4 tuumaa, 150 psi:n alennuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoVapautuspaineHinta
WATTS N240X 150-210 1 paineenalennusventtiili, 1 tuuman koko, 4059000 Btu | BP4WXZ 162A27 N240X 150-210 11"210 astetta F1"150 Psi€604.75
WATTS N240X-075/210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine | BQ3UTC 0315105 N240X-075/210 11"210 astetta F1"75 Psi€1,289.06
WATTS N241X 75-210 1 1/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 1/4 tuuman koko, 75 psi:n poistopaine | BQ3UTD 0318811 N241X 75-210 1 1/41-1 / 4 "210 astetta F1-1 / 4 "75 Psi€1,734.56
WATTS N240X9 75-210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine | BQ4FBR 0315151 N240X9 75-210 11"210 astetta F1"75 Psi€1,449.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS N241X8 100-210 1 1/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 1 1/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine
€1,502.47 / yksikkö