Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LL40XL-75210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine | BP3WQN 0163806

WATTS LL40XL-75210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine

Varastossa
Tuote: BP3WQN Malli: LL40XL-75210 3/4Ristiviite: 0163806

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€640.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja SarjaLL40XL
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine75 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n alennuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkauskapasiteettiSisääntulon kokoMaks. LämpötilaValmistaja SarjaPoistoaukon kokoVapautuspaineHinta
WATTS LL40XLM15-125210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 125 psi:n poistopaine | BP3WPV 0163804 LL40XLM15-125210 11808000 XNUMX btuh1"210 astetta FLL40XL1"125 psi€1,133.64
WATTS LL40XLM15-150210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 150 psi:n poistopaine | BP3WQC 0163805 LL40XLM15-150210 12134000 XNUMX btuh1"210 astetta FLL40XL1"150 Psi€1,059.09
WATTS LL40XLM15-150210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine | BP3WQD 0163801 LL40XLM15-150210 3/4-3 / 4 "210 astetta FLL40XL3 / 4 "150 Psi€582.62
WATTS LLL40XLM15-150210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine | BP3WQE 0163803 LLL40XLM15-150210 3/4-3 / 4 "210 astetta F40L3 / 4 "150 Psi€609.36
WATTS LLL40XLM15-125210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 125 psi:n alennuspaine | BR8JMH 0163802 LLL40XLM15-125210 3/4-3 / 4 "210 astetta F40L3 / 4 "125 psi€766.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LL40XL-75210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine
€640.98 / yksikkö