Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LL40XLM15-150210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 150 psi:n poistopaine | BP3WQC 0163805

WATTS LL40XLM15-150210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 150 psi:n poistopaine

Varastossa
Tuote: BP3WQC Malli: LL40XLM15-150210 1Ristiviite: 0163805

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,059.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Purkauskapasiteetti2134000 XNUMX btuh
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Max. Työpaine113 psi
Valmistaja SarjaLL40XL
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine150 Psi
Helpotuslämpötila210 astetta F
Varren pituus1 25 / 32 "
Termostaatin materiaaliKupari
Termostaatin anturin pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.335

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 150 psi:n alennuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkauskapasiteettiSisääntulon kokoMaks. LämpötilaValmistaja SarjaPoistoaukon kokoVapautuspaineHinta
WATTS LL40XLM15-125210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 125 psi:n poistopaine | BP3WPV 0163804 LL40XLM15-125210 11808000 XNUMX btuh1"210 astetta FLL40XL1"125 psi€1,133.64
WATTS LL40XLM15-150210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine | BP3WQD 0163801 LL40XLM15-150210 3/4-3 / 4 "210 astetta FLL40XL3 / 4 "150 Psi€582.62
WATTS LLL40XLM15-150210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine | BP3WQE 0163803 LLL40XLM15-150210 3/4-3 / 4 "210 astetta F40L3 / 4 "150 Psi€609.36
WATTS LL40XL-75210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine | BP3WQN 0163806 LL40XL-75210 3/4-3 / 4 "210 astetta FLL40XL3 / 4 "75 Psi€640.98
WATTS LLL40XLM15-125210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 125 psi:n alennuspaine | BR8JMH 0163802 LLL40XLM15-125210 3/4-3 / 4 "210 astetta F40L3 / 4 "125 psi€766.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LL40XLM15-150210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 150 psi:n poistopaine
€1,059.09 / yksikkö