WATTS LFU009M2-QT 2 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 2 tuuman koko, pronssi | CC3NVB 0122841

WATTS LFU009M2-QT 2 neljänneskierrossulkuventtiili, rivi, 2 tuuman koko, pronssi

Tuote: CC3NVB Malli: LFU009M2-QT 2Ristiviite: 0122841
€2,225.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu painevyöhykekokoonpano
Kehon viimeistelyValettu kupari pii seos
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Kehon malliLinjassa
Vartalo tyyliLinjassa
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
TuloliitäntäUnionin yhteinen
Sisääntulon koko2"
Sisääntulon kierteen tyyppiftp laajennus
Tuloaukon tyyppiUnionin yhteinen
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLFU009
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäUnionin yhteinen
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiUnionin yhteinen
SiiviläEi
Kiertyyppiftp laajennus
TyyppiVenttiili lisävarusteeseen
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 2 tuuman koko, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LFU009M2-QT 1 1/4 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | BY7CEB 0122686 LFU009M2-QT 1 1/41-1 / 4 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F1-1 / 4 "€1,678.01
Tarjouspyyntö
WATTS LFU009M2-QT 1 1/2 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1 1/2 tuuman koko, pronssi | BY7CED 0122687 LFU009M2-QT 1 1/21-1 / 2 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F1-1 / 2 "€1,860.03
Tarjouspyyntö
WATTS LFU009-QT 1/2 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1/2 tuuman koko, pronssi | BY8WEA 0122594 LFU009-QT 1/21 / 2 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F1 / 2 "€699.17
Tarjouspyyntö
WATTS LFU009M2-QT 3/4 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 3/4 tuuman koko, pronssi | BY8WEM 0122607 LFU009M2-QT 3/43 / 4 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F3 / 4 "€915.96
Tarjouspyyntö
WATTS LFULF009-QT-S 1/2 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1/2 tuuman koko, pronssi | CA3KGL 0124319 LFULF009-QT-S 1/21 / 2 "180 astetta F175 PSI33 astetta F1 / 2 "€807.20
Tarjouspyyntö
WATTS LFULF009M2-QT-S 1 1/4 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | CA3KGQ 0124321 LFULF009M2-QT-S 1 1/41 1 / 4 "180 astetta F175 PSI33 astetta F1-1 / 4 "€1,966.57
Tarjouspyyntö
WATTS LFULF009M2-QT-S 1 1/2 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1 1/2 tuuman koko, pronssi | CA3KGT 0124322 LFULF009M2-QT-S 1 1/21 1 / 2 "180 astetta F175 PSI33 astetta F1-1 / 2 "€2,198.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFU009M2-QT 2 neljänneskierrossulkuventtiili, rivi, 2 tuuman koko, pronssi
€2,225.50 / yksikkö