WATTS LFULF009-QT-S 1/2 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1/2 tuuman koko, pronssi | CA3KGL 0124319

WATTS LFULF009-QT-S 1/2 neljänneskierrossulkuventtiili, rivi, 1/2 tuuman koko, pronssi

Tuote: CA3KGL Malli: LFULF009-QT-S 1/2Ristiviite: 0124319
€807.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu painevyöhykekokoonpano
Kehon viimeistelyValettu kupari pii seos
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Kehon malliLinjassa
Vartalo tyyliLinjassa
LevymateriaaliSilikoni
AsennusKyllä
TuloliitäntäUnionin yhteinen
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiftp laajennus
Tuloaukon tyyppiUnionin yhteinen
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLFU009
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäUnionin yhteinen
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiUnionin yhteinen
SiiviläKyllä
Kiertyyppiftp laajennus
TyyppiVenttiili lisävarusteeseen
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Neljänneskierrossulkuventtiili, rivi, 1/2 tuuman koko, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LFU009M2-QT 1 1/4 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | BY7CEB 0122686 LFU009M2-QT 1 1/41-1 / 4 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F1-1 / 4 "€1,678.01
Tarjouspyyntö
WATTS LFU009M2-QT 1 1/2 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1 1/2 tuuman koko, pronssi | BY7CED 0122687 LFU009M2-QT 1 1/21-1 / 2 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F1-1 / 2 "€1,860.03
Tarjouspyyntö
WATTS LFU009-QT 1/2 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1/2 tuuman koko, pronssi | BY8WEA 0122594 LFU009-QT 1/21 / 2 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F1 / 2 "€699.17
Tarjouspyyntö
WATTS LFU009M2-QT 3/4 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 3/4 tuuman koko, pronssi | BY8WEM 0122607 LFU009M2-QT 3/43 / 4 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F3 / 4 "€915.96
Tarjouspyyntö
WATTS LFULF009M2-QT-S 1 1/4 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | CA3KGQ 0124321 LFULF009M2-QT-S 1 1/41 1 / 4 "180 astetta F175 PSI33 astetta F1-1 / 4 "€1,966.57
Tarjouspyyntö
WATTS LFULF009M2-QT-S 1 1/2 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1 1/2 tuuman koko, pronssi | CA3KGT 0124322 LFULF009M2-QT-S 1 1/21 1 / 2 "180 astetta F175 PSI33 astetta F1-1 / 2 "€2,198.87
Tarjouspyyntö
WATTS LFU009M2-QT 1 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1 tuuman koko, pronssi | CC3NUZ 0122847 LFU009M2-QT 11"180 astetta F175 PSI33 astetta F1"€1,090.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFULF009-QT-S 1/2 neljänneskierrossulkuventtiili, rivi, 1/2 tuuman koko, pronssi
€807.20 / yksikkö