WATTS LFU007M1-QT-Z3 2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, suora, neljänneskierrospalloventtiili, 2 tuuman koko | BY7CCV 0122623

WATTS LFU007M1-QT-Z3 2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, suora, neljänneskierrospalloventtiili, 2 tuuman koko

Tuote: BY7CCV Malli: LFU007M1-QT-Z3 2Ristiviite: 0122623
€1,750.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Kehon viimeistelyValettu kupari pii seos
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Vartalo tyyliSuoraan
LevymateriaaliKumi
AsennusEi
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiUnionin yhteinen
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine12.1 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLF007
Min. Lämpötila33 astetta F
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiUnionin yhteinen
Istuimen materiaaliKumi
SiiviläEi
Kiertyyppiftp laajennus
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, suora, neljänneskierrospalloventtiili, 2 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukon tyyppiRungon materiaaliKehon malliPituusMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaLiitäntäHinta
WATTS 3/4 LF007M3-QT-S kaksoisventtiilikokoonpano 007 | AA7EGB 15W058 3/4 LF007M3-QT-S-Pronssi-3.437 "180-astetta F---€459.98
WATTS 1 Kaksoissulkuventtiilikokoonpano LF007M1-QT-S 007 | AA7EGC 15W059 1 kpl LF007M1-QT-S-Pronssi-3.375 "180-astetta F---€764.47
WATTS 2 LF007M1-QT-S kaksoisventtiilikokoonpano 007 | AA7EGD 15W060 2 kpl LF007M1-QT-S-Pronssi-6.125 "180-astetta F---€1,267.84
WATTS LF007M1-LF-UL 1 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, 1 tuuman koko, pronssi | BY7CCF 0122608 LF007M1-LF-UL 1Nainen kierrettyLyijytön pronssi--180 astetta F12.1 Bar33 astetta F-€603.73
Tarjouspyyntö
WATTS LF007M1-QT-S 1 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivissä, neljänneskierrospalloventtiili, 1 tuuman koko | BY7CCG 0122609 LF007M1-QT-S 1Nainen kierrettyLyijytön pronssi--180 astetta F12.1 Bar33 astetta F-€803.50
Tarjouspyyntö
WATTS LFU007M1-QT 1 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, suora, neljänneskierrospalloventtiili, 1 tuuman koko | BY7CCH 0122611 LFU007M1-QT 1Unionin yhteinenLyijytön pronssi--180 astetta F12.1 Bar33 astetta F-€747.26
Tarjouspyyntö
WATTS LF007-NRS 2 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei nouseva varsi, 2 1/2 tuuman koko | BY7CCJ 0122614 LF007-NRS 2 1/2Nainen kierrettyValurauta--110 astetta F12.1 Bar33 astetta F-€5,852.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFU007M1-QT-Z3 2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, suora, neljänneskierrospalloventtiili, 2 tuuman koko
€1,750.54 / yksikkö