Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO O12-1506 Kompakti kaksoispaineensäätö | AB9NAE 2E986

RANCO O12-1506 Compact Dual Pressure Control Spst

Varastossa
Tuote: AB9NAE Malli: O12-1506Ristiviite: 2E986

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispaineen hallinta
AsennusMikä tahansa asema
Paineliitäntä36 "kapillaari
Kytkimen tyyppiSPST
Jännite24/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeapaine-ero (PSIG) (50 kiinteä)
    • Korkeapainealue (PSIG) (100-250)
    • Matalapaine-ero (PSIG) (5-35)
    • Matalapainealue (PSIG) (12-50)
    • Pääkatkaisuaika (sek.) (40-110)
    • Pääkytkentäaika (sek.) (1-20)
    • Palauta korkea (automaattinen)
    • Nollaa matala (automaattinen)
    • Ominaisuudet: Korkeapainekompressorisuoja matalalla paineella, pyöräilyllä tai turvatoiminnoilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RANCO O12-1502 Kompakti kaksoispaineensäätö Nema 1 | AB9NAF 2E987 O12-1502€270.70
RANCO O12-4833 Kompakti kaksoispaineohjaus 24/240 V | AB9NAG 2E988 O12-4833€271.48
RANCO O12-1549 Kompakti kaksoispaineohjaus 24/240 V | AB9NAH 2E989 O12-1549€262.50
RANCO O12-4834 Kompakti kaksoispaineohjaus 24/240 V | AB9NAJ 2E990 O12-4834€260.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO O12-1506 Compact Dual Pressure Control Spst
€195.25 / yksikkö