Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFTP300S 1/2 Trap Primer, 1/2 tuuman sisääntulo, 125 psi paine | CA2JZV 0121239

WATTS LFTP300S 1/2 Trap Primer, 1/2 tuuman sisääntulo, 125 psi paine

Varastossa
Tuote: CA2JZV Malli: LFTP300S 1/2Ristiviite: 0121239

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€466.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnsa-pohjamaali
Rungon materiaaliMessinki
TuloliitäntäPistorasia
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiPistorasia
JohtaaEi läsnä
Maks. Vedenpaine125 psi
Valmistaja SarjaLFTP300
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4294

Tuotteen yksityiskohdat:

Trap Primer, 1/2 tuuman sisääntulo, 125 psi paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukon tyyppiHinta
WATTS LFTP300T 1/2 Trap Primer, 1/2 tuuman sisääntulo, 125 psi paine | BY8WCT 0121238 LFTP300T 1/2Uroslanka€466.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFTP300S 1/2 Trap Primer, 1/2 tuuman sisääntulo, 125 psi paine
€466.16 / yksikkö