BAYHEAD SD-1.1 Hopper 1000 Lb Kapasiteetti 71 x 31 1/2 x 46 In | AD9QGE 4UCC1

BAYHEAD SD-1.1 Suppilo 1000 Lb Kapasiteetti 71 x 31 1/2 x 46 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9QGE Malli: SD-1.1Ristiviite: 4UCC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,376.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliö
VäriHarmaa
Kaatumiskulma39 Tutkinnot
Suppilon materiaalipolyeteeni
Suppilon tyyppiTrukki pystyy
Kantavuus1000 lb
Kokonaiskorkeus46 "
Kokonaispituus71 "
kokonaisleveys31.5 "
tilavuus1-7 / 10 ov. yd.
Tilavuus1-7 / 10 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)180.34
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
BAYHEAD SD-5/8 Suppilo 750 Lb Kantavuus 59 x 26 x 42 | AD9QGC 4UCA8 SD-5/8750 lb42 "59 "26 "€1,962.33
BAYHEAD SD-2.2 Suppilo 1500 Lb Kapasiteetti 80 x 51 x 55 Tuumaa | AD9QGH 4UCC5 SD-2.21500 lb55 "80 "51 "€3,961.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYHEAD SD-1.1 Suppilo 1000 Lb Kapasiteetti 71 x 31 1/2 x 46 tuumaa
€2,376.71 / yksikkö