VESTIL LM-HRNT-4-24 High Rise -puomi, sininen/keltainen ei-teleskooppinen, 4000 Lb. Kapasiteetti, koko 24 tuumaa

Tuote: AG7VUC Malli: LM-HRNT-4-24
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,767.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaavuta trukin puomi
Boom StyleEi teleskooppia
PuomityyppiHigh Rise Boom
Koko4000 lbs.
Ketjun pituus36 "
Värisininen
Yhteensopiva haarukan paksuus2.5 "
Syvyys40.12 "
Laajennettu pituus50.375 "
Fork Pocket Center24 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan tasku7-1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7.5 "
Korkeus78.56 "
Pituus50.375 "
MateriaaliTeräs
Max. Koukkupiste48 "
Max. Pituus50.38 "
MittayksikötJOKA
Min. Koukkupiste30 "
Koukkujen lukumäärä2
Pystysuuntaisten säätöasemien määrä4
Kiinnityksen pituus36 "
TurvaketjutKyllä
Yhden koukun kapasiteetti 30"4000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 36"3750 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 42"3500 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 48"3250 lbs.
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 364.5
Laivan korkeus (cm)199.55
Laivan pituus (cm)127.95
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhden koukun kapasiteetti 42"KokoYhteensopiva haarukan paksuusYhden koukun kapasiteetti 48"LeveysFork Pocket CenterHaarukan taskussaHaarukan taskun leveysHinta
VESTIL LM-HRNT-4-30 High Rise puomi, sininen/keltainen ei-teleskooppinen, 4000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuuman koko | AG7VUD LM-HRNT-4-303500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.38 "30 "2 1 / 2 "7.5 "€3,882.90
VESTIL LM-HRNT-4-36 High Rise puomi, sininen/keltainen ei-teleskooppinen, 4000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman koko | AG7VUE LM-HRNT-4-363500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.44 "36 "2 1 / 2 "7.5 "€3,999.01
VESTIL LM-HRNT-6-24 High Rise Boom, sininen/keltainen ei-teleskooppinen, 6000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuuman koko | AG7VUF LM-HRNT-6-244500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.32 "24 "2 1 / 4 "7.25 "€4,673.32
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-HRNT-6-30 High Rise puomi, sininen/keltainen ei-teleskooppi, 6000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuuman koko | AG7VUG LM-HRNT-6-304500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.38 "30 "2 1 / 4 "7.25 "€4,817.86
VESTIL LM-HRNT-6-36 High Rise Boom, sininen/keltainen ei-teleskooppinen, 6000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman koko | AG7VUH LM-HRNT-6-364500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.44 "36 "2 1 / 4 "7.25 "€4,959.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LM-HRNT-4-24 High Rise -puomi, sininen/keltainen ei-teleskooppinen, 4000 Lb. Kapasiteetti, koko 24 tuumaa
€3,767.08 / yksikkö