Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFRK 909-CK2 4 takaisinvirtauksen korjaussarja, toinen tarkistus | AF9TKW 30UK51 / 794102

WATTS LFRK 909-CK2 4 takaisinvirtauksen korjaussarja, toinen tarkistus

Varastossa
Tuote: AF9TKW Malli: LFRK 909-CK2 4Ristiviite: 30UK51 / 794102

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,420.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToinen takaiskuventtiilin korjaussarja
ADA-yhteensopivaN
NoudattaminenNSF lyijytön
Pakkauksen sisältöLevy, jousiasennus, kannen O-rengas ja voiteluaine
Kit tyyppiToinen tarkistuspaketti
Valmistaja SarjaRK-LF909
KäytössäLF 909, 909

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.29
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481905000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFRK 909-CK2 4 takaisinvirtauksen korjaussarja, toinen tarkistus
€1,420.99 / yksikkö