Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFRC105-THDXUT 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko | CA4EEQ 0125561

WATTS LFRC105-THDXUT 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 psi, koko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CA4EEQ Malli: LFRC105-THDXUT 3/4Ristiviite: 0125561

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Säädettävä PSI-alue25 - 75 Psi
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
Levymateriaalielastomeeri
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Max. Työpaine20.7 Bar
Valmistaja SarjaLRC105
Min. Lämpötila33 astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiUnionin yhteinen
Paineen asetusalue3.5 Bar
SiiviläKyllä
KiertyyppiNPT
Leikkaa materiaaliPronssi
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 Psi, 3/4 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntäRungon materiaaliLevymateriaaliPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiLeikkaa materiaaliTuloliitäntäSisääntulon kokoHinta
WATTS LFRC105-THDXUT 1 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 psi, 1 tuuman koko | CA4EET 0125562 LRC105-THDXUT 1Nainen kierrettyLyijytön valettu kupari piiseoselastomeeri1"Unionin yhteinenSuunniteltu komposiittiNainen kierretty1"€139.21
WATTS RC105-CEFXCEF 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko, kuparipiilejeeringit | CA7TUC 0125554 RC105-CEFXCEF 3/4-Lyijytön valettu kupari piiseosEPDM - kovetettu 70-duruperoksidi3 / 4 "Pex-laajennusSuunniteltu komposiitti-3 / 4 "€97.38
WATTS RC105-CEFXCEF 1 vedenpainetta alentava venttiili, 25–75 psi, 1 tuuman koko, kuparipiilejeeringit | CA7TUE 0125555 RC105-CEFXCEF 1Pex-laajennusLyijytön valettu kupari piiseosEPDM1"Pex-laajennus-Pex-laajennus1"€138.43
WATTS LFRC105-PEXXPEX 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 Psi, 3/4 tuuman koko, kuparipii | CA7TUF 0125557 LFRC105-PEXXPEX 3/4-Lyijytön kupari piiseoselastomeeri3 / 4 "kutistettuPronssi-3 / 4 "€97.38
WATTS LFRC105-PEXXPEX 1 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 psi, puristettu, 1 tuuman koko | CA7TUG 0125558 LFRC105-PEXXPEX 1kutistettuLyijytön valettu kupari piiseoselastomeeri1"kutistettuSuunniteltu komposiittikutistettu1"€138.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFRC105-THDXUT 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 psi, koko 3/4 tuumaa
€97.78 / yksikkö