Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFRC105-PEXXPEX 1 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 psi, puristettu, 1 tuuman koko | CA7TUG 0125558

WATTS LFRC105-PEXXPEX 1 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 psi, puristettu, 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CA7TUG Malli: LFRC105-PEXXPEX 1Ristiviite: 0125558

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Säädettävä PSI-alue25 - 75 Psi
Säädettävä alennettu painealue25 - 75 psi
Rungon materiaaliLyijytön valettu kupari piiseos
Levymateriaalielastomeeri
Tuloliitäntäkutistettu
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppikutistettu
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttölämpötila180 astetta F
Max. Työpaine300 PSI
Valmistaja SarjaLRC105
Min. Lämpötila33 astetta F
Liitäntäkutistettu
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppikutistettu
Paineen asetusalue3.5 Bar
SiiviläKyllä
TyyliStandardi
Leikkaa materiaaliSuunniteltu komposiitti
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4185

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpainetta alentava venttiili, 25 - 75 Psi, puristettu, 1 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntäRungon materiaaliLevymateriaaliPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiLeikkaa materiaaliTuloliitäntäSisääntulon kokoHinta
WATTS LFRC105-THDXUT 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko | CA4EEQ 0125561 LRC105-THDXUT 3/4-Lyijytön kupari piiseoselastomeeri3 / 4 "Unionin yhteinenPronssi-3 / 4 "€97.78
WATTS LFRC105-THDXUT 1 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 psi, 1 tuuman koko | CA4EET 0125562 LRC105-THDXUT 1Nainen kierrettyLyijytön valettu kupari piiseoselastomeeri1"Unionin yhteinenSuunniteltu komposiittiNainen kierretty1"€139.21
WATTS RC105-CEFXCEF 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko, kuparipiilejeeringit | CA7TUC 0125554 RC105-CEFXCEF 3/4-Lyijytön valettu kupari piiseosEPDM - kovetettu 70-duruperoksidi3 / 4 "Pex-laajennusSuunniteltu komposiitti-3 / 4 "€97.38
WATTS RC105-CEFXCEF 1 vedenpainetta alentava venttiili, 25–75 psi, 1 tuuman koko, kuparipiilejeeringit | CA7TUE 0125555 RC105-CEFXCEF 1Pex-laajennusLyijytön valettu kupari piiseosEPDM1"Pex-laajennus-Pex-laajennus1"€138.43
WATTS LFRC105-PEXXPEX 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 Psi, 3/4 tuuman koko, kuparipii | CA7TUF 0125557 LFRC105-PEXXPEX 3/4-Lyijytön kupari piiseoselastomeeri3 / 4 "kutistettuPronssi-3 / 4 "€97.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFRC105-PEXXPEX 1 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 psi, puristettu, 1 tuuman koko
€138.43 / yksikkö