WATTS LFN55B-DU-S 1 1/4 IN vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 27.6 baarin paine | BP4DUX 0009672

WATTS LFN55B-DU-S 1 1/4 IN vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine

Tuote: BP4DUX Malli: LFN55B-DU-S 1 1/4 INRistiviite: 0009672
€736.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Säädettävä alennettu painealue25 - 75 psi
Rungon materiaaliMessinki
LevymateriaaliVahvistettu EPDM
TuloliitäntäUnionin juote
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUnionin juote
JohtaaEi läsnä
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttölämpötila180 astetta F
Max. Työpaine400 PSI
Valmistaja SarjaLFN55B
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäUnionin juote
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppiUnionin juote
Paineen asetusalue3.4 Bar
SiiviläKyllä
TyyliStandardi
Leikkaa materiaaliPronssi
Venttiilin suunnitteluStandardi

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäTuloaukon tyyppiPituusMateriaaliLiitäntäPistorasian tyyppiPutken kokoHinta
WATTS 11/4 LF N55BU vedenpaineen alennusventtiili 1-1 / 4 tuumaa | AE3JEZ 5DMA1 11/4 LF N55BU--4.75 "Lyijytön messinki--1.25 "€610.22
WATTS 2 LF N55BU 2-tuumainen vedenpaineen alennusventtiili | AJ2HPL 5DMA3 2 kpl LF N55BU--5.125 "Lyijytön messinki--2"€789.10
WATTS LFN55B-U 1 1/4 IN vedenpaineen alennusventtiili, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine | BP4DUZ 0009674 LFN55B-U 1 1/4 INUnionin yhteinenUnionin yhteinen-Ruostumaton teräsNainen kierrettyNainen kierretty-€586.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFN55B-DU-S 1 1/4 IN vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine
€736.60 / yksikkö