Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 2 LF N55BU 2-tuumainen vedenpaineen alennusventtiili | AJ2HPL 5DMA3

WATTS 2 LF N55BU vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2HPL Malli: 2 LF N55BURistiviite: 5DMA3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€789.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
NoudattaminenASSE-standardi 1003; (ANSI A112.26.2); CSA-standardi B356; ja luettelo IAPMO
Yhteyden tyyppiNPT -unioni x FNPT
Korkeus6"
Pituus5.125 "
MateriaaliLyijytön messinki
Max. Paine400 psi
Maks. Lämpötila160-astetta F
Putken koko2"
Esiasetetut paineasetukset50 psi
Paineen säätöalue25 - 75 psi
SiiviläKyllä
Venttiilin tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0365
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)27.69
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäTuloaukon tyyppiPituusMateriaaliLiitäntäPistorasian tyyppiPutken kokoHinta
WATTS 11/4 LF N55BU vedenpaineen alennusventtiili 1-1 / 4 tuumaa | AE3JEZ 5DMA1 11/4 LF N55BU--4.75 "Lyijytön messinki--1.25 "€610.22
WATTS LFN55B-DU-S 1 1/4 IN vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 27.6 baarin paine | BP4DUX 0009672 Lfn55b-du-s 1 1/4 tuumaaUnionin juoteUnionin juote-Ruostumaton teräsUnionin juoteUnionin juote-€736.60
Tarjouspyyntö
WATTS LFN55B-U 1 1/4 IN vedenpaineen alennusventtiili, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine | BP4DUZ 0009674 LFN55B-U 1 1/4 INUnionin yhteinenUnionin yhteinen-Ruostumaton teräsNainen kierrettyNainen kierretty-€586.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 2 LF N55BU vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa
€789.10 / yksikkö