Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFN388 3/8 Atmosfäärinen imuri, naaraskierre, Npt, 3/8 tuuman koko, messinki | BY6PNM 0792064

WATTS LFN388 3/8 ilmakehän tyhjiömurskain, naaraskierre, Npt, 3/8 tuuman koko, messinki

Varastossa
Tuote: BY6PNM Malli: LFN388 3/8Ristiviite: 0792064

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakehän tyhjiökatkaisin
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTyhjiökatkaisija
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Kehon malliSuoraan
Vartalo tyyliSuoraan
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko3 / 8 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine125 psi
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLFN388
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaEi jatkuva
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliSilikoni
SiiviläEi
KiertyyppiNPT
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36

Tuotteen yksityiskohdat:

Atmosfäärinen imuri, naaraskierre, Npt, koko 3/8 tuumaa, messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LFN388-SC 3/8 Atmosfäärinen imuri, naaraskierre, Npt, 3/8 tuuman koko, messinki | BY7EBN 0122751 LFN388-SC 3/83 / 8 "180 astetta F8.6 Bar33 astetta F3 / 8 "€239.72
WATTS LFN388-C 1/4 Atmosfäärinen imuri, naaraskierre, Npt, 1/4 tuuman koko, messinki | BY8ETH 0792061 LFN388-C 1/41 / 4 "180 astetta F8.6 Bar33 astetta F1 / 4 "€187.19
WATTS LFN388 1/4 Atmosfäärinen imuri, naaraskierre, Npt, 1/4 tuuman koko, messinki | BY8ETK 0792062 LFN388 1/41 / 4 "180 astetta F8.6 Bar33 astetta F1 / 4 "€122.09
WATTS LFN388-SC 1/4 Atmosfäärinen imuri, naaraskierre, Npt, 1/4 tuuman koko, messinki | BY8ETL 0792063 LFN388-SC 1/41 / 4 "180 astetta F8.6 Bar33 astetta F1 / 4 "€166.49
WATTS LFN388-C 3/8 Atmosfäärinen imuri, naaraskierre, Npt, 3/8 tuuman koko, messinki | BY8ETM 0792065 LFN388-C 3/83 / 8 "180 astetta F8.6 Bar33 astetta F3 / 8 "€253.05
WATTS LF8AC Atmospheric Vacuum Breaker, 3/4 tuuman koko, FGHT x MGHT liitäntä, 1 1/2 tuuman leveys | CH9PUD 36JD43 LF8AC-----€90.18
WATTS LF8A Atmospheric Vacuum Breaker, 3/4 tuuman koko, GHT-liitäntä, lyijytön kuparipii | CH9PUE 36JD38 LF8A-----€109.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFN388 3/8 ilmakehän tyhjiömurskain, naaraskierre, Npt, 3/8 tuuman koko, messinki
€141.67 / yksikkö