LOVEJOY DD-14 U-nivel, kiinteä DD-reikä, 3 tuumaa ulkohalkaisija. | AA9GAB 1CYV2

LOVEJOY DD-14 U-nivel, kiinteä DD-reikä, 3 tuumaa ulkohalkaisija.

Varastossa
Tuote: AA9GAB Malli: DD-14Ristiviite: 1CYV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,628.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
IkävystyttääPoratut yksiköt on porattava uudelleen näytettävään enimmäishalkaisijaan
Reikäkoko2"
Sylinterin tyyppiVankka
rakentaminenTeräs
MalliKiinnitä ja estä
UraTavallinen kenkien pidätys
NiveltyyppiDD tyyppi
kiilauraIlman avainta
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3"
Kokonaispituus18.125 "
SäätöruuviEi sisälly
VakioruuviVankka
Staattinen katkaisumomentti65400 tuumaa-paunaa.
Staattinen murtomomentti (tuumaa - lb)65,400
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiKiinteä DD
KäytettySovellukset, joiden kulmat ovat enintään 25 astetta ja nopeudet jopa 1750 r / min

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.51
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8483604080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY DD-14 U-nivel, kiinteä DD-reikä, 3 tuumaa ulkohalkaisija.
€2,628.81 / yksikkö