Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFL70A-F 1/2 kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 100 - 130 astetta. F, 1/2 tuuman ulostulo | BR6ERP 0559131

WATTS LFL70A-F 1/2 kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 100 - 130 astetta. F, 1/2 tuuman ulostulo

Varastossa
Tuote: BR6ERP Malli: LFL70A-F 1/2Ristiviite: 0559131

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€336.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Kehon viimeistelyKarkea pronssi
Kylmän sisääntulon lämpötila-alue40-85 astetta F
Kuuma tulolämpötila-alue100-130 astetta F
TuloliitäntäPistorasia
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tulolämpötila (kylmä)40-85 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)100-130 astetta F
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja SarjaLF70A
Minimi lämpötilaero5 astetta F
LiitäntäPistorasia
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiPistorasia
Paine-ero Max.25%
Painehäviö10 Psi
Staattinen paine30 Psi
Lämpötilan säätöalue120-160 astetta F
Lämpömittarin tyyppiEi
Tyyppipakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225

Tuotteen yksityiskohdat:

Kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 100 - 130 astetta. F, 1/2 tuuman ulostulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuuma tulolämpötila-alueTuloliitäntäLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
WATTS LF70A-F 1/2 kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 120 - 160 astetta. F, 1/2 tuuman ulostulo | BR6ERQ 0559129 LF70A-F 1/2120-160 astetta FPistorasiaPistorasia1 / 2 "Pistorasia€273.40
WATTS LFL70AT 1/2 kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 100 - 130 astetta. F, 1/2 tuuman ulostulo | BR6ERR 0559132 LFL70AT 1/2100-130 astetta FNainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierretty€351.52
WATTS LF70AT 1/2 kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 120 - 160 astetta. F, 1/2 tuuman ulostulo | BR6ERT 0559130 LF70AT 1/2120-160 astetta FNainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierretty€302.27
WATTS LF70AT 3/4 kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 120 - 160 astetta. F, 3/4 tuuman ulostulo | BR6ERV 0559134 LF70AT 3/4---3 / 4 "Nainen kierretty€369.35
WATTS LF70A 3/4 kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 120 - 160 astetta. F, 3/4 tuuman ulostulo | BR6ERW 0559133 LF70A 3/4---3 / 4 "Pistorasia€316.70
WATTS LFL70A 3/4 kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 100 - 130 astetta. F, 3/4 tuuman ulostulo | BR6ERX 0559135 LFL70A 3/4---3 / 4 "Pistorasia€388.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFL70A-F 1/2 kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 100 - 130 astetta. F, 1/2 tuuman ulostulo
€336.25 / yksikkö