Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF70A 3/4 kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 120 - 160 astetta. F, 3/4 tuuman ulostulo | BR6ERW 0559133

WATTS LF70A 3/4 kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 120 - 160 astetta. F, 3/4 tuuman ulostulo

Varastossa
Tuote: BR6ERW Malli: LF70A 3/4Ristiviite: 0559133

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Kehon viimeistelyKarkea pronssi
Tulolämpötila (kylmä)40-85 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)120-160 astetta F
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja SarjaLF70A
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiPistorasia
Paine-ero Max.0.25
Painehäviö10 Psi
Staattinen paine30 Psi
Lämpömittarin tyyppiEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36

Tuotteen yksityiskohdat:

Kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 120 - 160 astetta. F, 3/4 tuuman ulostulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuuma tulolämpötila-alueTuloliitäntäLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
WATTS LFL70A-F 1/2 kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 100 - 130 astetta. F, 1/2 tuuman ulostulo | BR6ERP 0559131 LFL70A-F 1/2100-130 astetta FPistorasiaPistorasia1 / 2 "Pistorasia€336.25
WATTS LF70A-F 1/2 kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 120 - 160 astetta. F, 1/2 tuuman ulostulo | BR6ERQ 0559129 LF70A-F 1/2120-160 astetta FPistorasiaPistorasia1 / 2 "Pistorasia€273.40
WATTS LFL70AT 1/2 kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 100 - 130 astetta. F, 1/2 tuuman ulostulo | BR6ERR 0559132 LFL70AT 1/2100-130 astetta FNainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierretty€351.52
WATTS LF70AT 1/2 kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 120 - 160 astetta. F, 1/2 tuuman ulostulo | BR6ERT 0559130 LF70AT 1/2120-160 astetta FNainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierretty€302.27
WATTS LF70AT 3/4 kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 120 - 160 astetta. F, 3/4 tuuman ulostulo | BR6ERV 0559134 LF70AT 3/4---3 / 4 "Nainen kierretty€369.35
WATTS LFL70A 3/4 kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 100 - 130 astetta. F, 3/4 tuuman ulostulo | BR6ERX 0559135 LFL70A 3/4---3 / 4 "Pistorasia€388.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF70A 3/4 kuuman veden jatkeen sekoitusventtiili, 120 - 160 astetta. F, 3/4 tuuman ulostulo
€316.70 / yksikkö