Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFL210-5-M2 automaattinen lämpötilan kaasun sulkuventtiili | AH2NHC 29YM08

WATTS LFL210-5-M2 automaattinen lämpötilan kaasun sulkuventtiili

Varastossa
Tuote: AH2NHC Malli: LFL210-5-M2Ristiviite: 29YM08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€573.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen lämpötilan kaasun sulkuventtiili
Kehon korkeus11 15 / 16 "
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
Runkoleveys2.5 "
BtuH150,000 maakaasua, 243,000 nestekaasua
Tehdasasetus150 psi
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Maks. Lämpötila210-astetta F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Varren pituus1.875 "
Termostaatin pituus7-13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)3.66
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen istuma: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon korkeusVarren pituusHinta
WATTS LF210-5-M2 Automaattinen lämpötilan kaasun sulkuventtiili | AH2NHB 29YM07 LF210-5-M210.25 "7 / 8 "€642.11
WATTS LFLLL210-5-M2 Automaattinen lämpötilan kaasun sulkuventtiili | AH2NHD 29YM10 LFLLL210-5-M212 13 / 16 "2.875 "€746.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFL210-5-M2 automaattinen lämpötilan kaasun sulkuventtiili
€573.42 / yksikkö