EATON C25DND225C Definite Purpose Contactor, Quick, 25A, 440-480 Vac, 50/60 Hz | BJ7YKQ

EATON C25DND225C määrätty käyttökontaktori, nopea, 25A, 440-480 Vac, 50/60 Hz

Tuote: BJ7YKQ Malli: C25DND225C

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMääritetty kontaktori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)8.51
Laivan leveys (cm)6.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON E1C25DNB250A C25 Definite Purpose Control -kontaktori, E1, Avoin, Ei peruutus, Kaksinapainen, Asennuslevy | BJ2QCD E1C25DNB250A€524.92
Tarjouspyyntö
EATON C25BNB220H Definite Purpose -kontaktori, nopea, 20A, 440-480 Vac, 50/60 Hz | BJ7XAE C25BNB220H-
Tarjouspyyntö
EATON C25BNB220T-84 Definite Purpose -kontaktori, nopea, 20A, 24 Vac, 50/60 Hz, avoin metalliasennuslevyllä | BJ7XAF C25BNB220T-84€106.62
Tarjouspyyntö
EATON C25BNB220C Definite Purpose -kontaktori, kääntymättömät kontaktorit ja käynnistimet, kompakti, kaksinapainen | BJ7XAH C25BNB220C-
Tarjouspyyntö
EATON C25BNB230C Definite Purpose -kontaktori, nopea, 30A, 208-240 Vac, 50/60 Hz | BJ7XAL C25BNB230C€99.81
EATON C25BNB225C Definite Purpose -kontaktori, nopea, 25A, 208-240 Vac, 50/60 Hz | BJ7XAM C25BNB225C-
Tarjouspyyntö
EATON C25BNB230T-84 Definite Purpose -kontaktori, nopea, 30A, 24 Vac, 50/60 Hz, avoin metalliasennuslevyllä | BJ7XAR C25BNB230T-84€144.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON C25DND225C määrätty käyttökontaktori, nopea, 25A, 440-480 Vac, 50/60 Hz