Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFIPFM1-S-HV 1 1/2 eristyspumpun laippa, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 406 astetta. F, 600 Psi Paine | CB2FHJ 0123037

WATTS LFIPFM1-S-HV 1 1/2 eristyspumpun laippa, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 406 astetta. F, 600 Psi paine

Varastossa
Tuote: CB2FHJ Malli: LFIPFM1-S-HV 1 1/2Ristiviite: 0123037
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
€158.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
toimilaiteKyllä
koollaEi
PallomateriaaliKromattu messinki
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliMessinki
OhjausTee kahva
Sisääntulon koko1-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiPistorasia
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila406 astetta F
Valmistaja SarjaLFIPF-HV
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiPistorasia
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiPohjassa ladattu räjähdystodistus
Venttiilin suunnittelu2-osainen
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3005

Tuotteen yksityiskohdat:

Eristyspumpun laippa, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 406 astetta F, 600 psi paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. LämpötilaPallomateriaaliOhjausLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiIstuimen materiaaliTuloliitäntäHinta
WATTS PIPF-S 1 eristyspumpun laippa, 1 tuuman tuloaukko, 406 astetta F, 400 Psi Paine | BY3ZKV 0067794 PIPF-S 1-40 astetta FMessinkiVivukahvaPistorasia1"PistorasiaNeitsyt PTFEPistorasia€88.79
WATTS PIPF-S 1 1/4 eristyspumpun laippa, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 406 astetta. F, 400 Psi Paine | BY3ZKW 0067795 PIPF-S 1 1/4-40 astetta FMessinkiVivukahvaPistorasia1-1 / 4 "PistorasiaNeitsyt PTFEPistorasia€116.93
WATTS LFIPFM2-T-HV 2 eristyspumpun laippa, 2 tuuman tuloaukko, 406 astetta. F, 600 Psi Paine | BZ6XTJ 0123023 LFIPFM2-T-HV 2-Kromattu messinkiTee kahva-2"Nainen kierrettyNeitsyt PTFE-€244.15
WATTS LFIPFM2-S-HV 2 eristyspumpun laippa, 2 tuuman tuloaukko, 406 astetta. F, 600 Psi Paine | BZ6XTK 0123028 LFIPFM2-S-HV 2-Kromattu messinkiTee kahva-2"PistorasiaNeitsyt PTFE-€244.15
WATTS LFIPFM1-T-HV 3/4 eristyspumpun laippa, 3/4 tuuman sisääntulo, 406 astetta F, 600 Psi Paine | BZ6XTM 0123029 LFIPFM1-T-HV 3/4-Kromattu messinkiTee kahva-3 / 4 "Nainen kierrettyNeitsyt PTFE-€75.71
WATTS LFIPFM1-T-HV 1 1/4 eristyspumpun laippa, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 406 astetta. F, 600 Psi Paine | BZ6XTN 0123031 LFIPFM1-T-HV 1 1/4-Kromattu messinkiTee kahva-1-1 / 4 "Nainen kierrettyNeitsyt PTFE-€129.21
WATTS LFIPFM1-T-HV 1 eristyspumpun laippa, 1 tuuman tuloaukko, 406 astetta F, 600 Psi Paine | BZ6XTP 0123030 LFIPFM1-T-HV 1-Kromattu messinkiTee kahva-1"Nainen kierrettyNeitsyt PTFE-€97.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFIPFM1-S-HV 1 1/2 eristyspumpun laippa, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 406 astetta. F, 600 Psi paine
€158.13 / yksikkö