Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS PIPF-S 1 1/4 eristyspumpun laippa, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 406 astetta. F, 400 Psi Paine | BY3ZKW 0067795

WATTS PIPF-S 1 1/4 eristyspumpun laippa, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 406 astetta F, 400 Psi paine

Varastossa
Tuote: BY3ZKW Malli: PIPF-S 1 1/4Ristiviite: 0067795

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
toimilaiteEi
koollaEi
PallomateriaaliMessinki
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliMessinki
OhjausVivukahva
TuloliitäntäPistorasia
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiPistorasia
Maks. Lämpötila406 astetta F
Valmistaja SarjaPIPF
Min. Lämpötila-40 astetta F
LiitäntäPistorasia
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppiPistorasia
PorttityyppiPuhdistus
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiPohjassa ladattu räjähdystodistus
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2555

Tuotteen yksityiskohdat:

Eristyspumpun laippa, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 406 astetta F, 400 psi paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. LämpötilaPallomateriaaliOhjausLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiIstuimen materiaaliTuloliitäntäHinta
WATTS PIPF-S 1 eristyspumpun laippa, 1 tuuman tuloaukko, 406 astetta F, 400 Psi Paine | BY3ZKV 0067794 PIPF-S 1-40 astetta FMessinkiVivukahvaPistorasia1"PistorasiaNeitsyt PTFEPistorasia€88.79
WATTS LFIPFM2-T-HV 2 eristyspumpun laippa, 2 tuuman tuloaukko, 406 astetta. F, 600 Psi Paine | BZ6XTJ 0123023 LFIPFM2-T-HV 2-Kromattu messinkiTee kahva-2"Nainen kierrettyNeitsyt PTFE-€244.15
WATTS LFIPFM2-S-HV 2 eristyspumpun laippa, 2 tuuman tuloaukko, 406 astetta. F, 600 Psi Paine | BZ6XTK 0123028 LFIPFM2-S-HV 2-Kromattu messinkiTee kahva-2"PistorasiaNeitsyt PTFE-€244.15
WATTS LFIPFM1-T-HV 3/4 eristyspumpun laippa, 3/4 tuuman sisääntulo, 406 astetta F, 600 Psi Paine | BZ6XTM 0123029 LFIPFM1-T-HV 3/4-Kromattu messinkiTee kahva-3 / 4 "Nainen kierrettyNeitsyt PTFE-€75.71
WATTS LFIPFM1-T-HV 1 1/4 eristyspumpun laippa, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 406 astetta. F, 600 Psi Paine | BZ6XTN 0123031 LFIPFM1-T-HV 1 1/4-Kromattu messinkiTee kahva-1-1 / 4 "Nainen kierrettyNeitsyt PTFE-€129.21
WATTS LFIPFM1-T-HV 1 eristyspumpun laippa, 1 tuuman tuloaukko, 406 astetta F, 600 Psi Paine | BZ6XTP 0123030 LFIPFM1-T-HV 1-Kromattu messinkiTee kahva-1"Nainen kierrettyNeitsyt PTFE-€97.10
WATTS LFIPTM1-T-HV 1 1/2 eristyspumpun laippa, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 406 astetta. F, 600 Psi Paine | BZ6XTQ 0123032 LFIPTM1-T-HV 1 1/2-Kromattu messinkiTee kahva-1-1 / 2 "Nainen kierrettyNeitsyt PTFE-€158.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PIPF-S 1 1/4 eristyspumpun laippa, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 406 astetta F, 400 Psi paine
€116.93 / yksikkö