Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFFBVS-4 1 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY9XBM 0555130

WATTS LFFBVS-4 1 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 600 psi

Varastossa
Tuote: BY9XBM Malli: LFFBVS-4 1Ristiviite: 0555130

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaKyllä
PallomateriaaliKromattu messinki
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliLyijytön kupari pii seos messinki
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiPistorasia
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila400 astetta F
Valmistaja SarjaLFFBV-4
Min. Lämpötila-40 astetta F
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiPistorasia
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiPohjassa ladattu räjähdystodistus
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliNeitsyt PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4342

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 600 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS LFFBVS-4 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY9XBJ 0555128 LFFBVS-4 1/21 / 2 "1 / 2 "€10.79
WATTS LFFBVS-4 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY9XBL 0555129 LFFBVS-4 3/43 / 4 "3 / 4 "€16.84
WATTS LFFBVS-4 1 1/4 palloventtiili, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY9XBN 0555131 LFFBVS-4 1 1/41-1 / 4 "1-1 / 4 "€38.03
WATTS LFFBVS-4 2 palloventtiili, 2 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY9XBP 0555133 LFFBVS-4 22"2"€91.96
WATTS LFFBVS-4 1 1/2 palloventtiili, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY9XBQ 0555132 LFFBVS-4 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "€54.75
WATTS LFFBVS-4 3 palloventtiili, 3 tuuman sisääntulo, 400 psi | BY9XBR 0555135 LFFBVS-4 33"3"€293.12
WATTS LFFBVS-4 2 1/2 palloventtiili, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi | BZ2XVA 0555134 LFFBVS-4 2 1/22-1 / 2 "2-1 / 2 "€216.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFFBVS-4 1 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 600 psi
€23.98 / yksikkö