Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI PL2GFL -virtalukko (r) Huilusarjan halkaisija 2.4375 tuumaa | AD7ZCM 4HJU7

TSUBAKI PL2GFL Power Lock(r) Flutes -sarjan halkaisija 2.4375 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7ZCM Malli: PL2GFLRistiviite: 4HJU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalukko (R)
Pultin kokoM8 X 22
Napakosketinpaine (PSI)22,860
Lukituspultin määrä9
Dia ulkopuolella.3.74 "
Dia. Toleranssi+0.0018 "
Kokonaispituus1.37 "
Akselin dia.2.437 "
Akselin halkaisija. Toleranssi-0.0018"
Siirrettävä työntövoima (paunaa)26,801
Siirtyvä vääntömomentti (Ft.-Lbs.)2728
Kestää lämpötilaa.-22-400 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0215
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8483308090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiKokonaispituusAkselin dia.Hinta
TSUBAKI PL1FL Power Lock(r) Flutes-sarjan halkaisija 1.000 tuumaa | AD7ZCG 4HJT6 PL1FLM6 X 181.968 "+0.0013 "1.094 "1"€121.12
TSUBAKI PL1BFL -virtalukko (r) Huilusarjan halkaisija 1.125 tuumaa | AD7ZCH 4HJT7 PL1BFLM6 X 182.165 "+0.0013 "1.126 "1.125 "€127.14
TSUBAKI PL1DFL -virtalukko (r) Huilusarjan halkaisija 1.250 tuumaa | AD7ZCJ 4HJT8 PL1DFLM6 X 182.362 "+0.0015 "1.217 "1.25 "€134.61
TSUBAKI PL1FFL -virtalukko (r) Huulet-sarjan halkaisija 1.375 tuumaa | AD7ZCK 4HJT9 PL1FFLM6 X 182.362 "+0.0015 "1.217 "1.375 "€127.10
TSUBAKI PL1HFL -virtalukko (r) Sarjan halkaisija 1.500 In | AD7ZCL 4HJU2 PL1HFLM6 X 182.559 "+0.0015 "1.224 "1.5 "€141.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI PL2GFL Power Lock(r) Flutes -sarjan halkaisija 2.4375 tuumaa
€188.32 / yksikkö