Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFFBVS-3C 1 1/2 palloventtiili, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY6QZP 0555114

WATTS LFFBVS-3C 1 1/2 palloventtiili, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi

Varastossa
Tuote: BY6QZP Malli: LFFBVS-3C 1 1/2Ristiviite: 0555114

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaEi
PallomateriaaliKromattu messinki
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliLyijytön kupari pii seos messinki
OhjausVivukahva
TuloliitäntäPistorasia
Sisääntulon koko1 1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiPistorasia
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila400 astetta F
Valmistaja SarjaLFFBV-3C
Min. Lämpötila-40 astetta F
LiitäntäPistorasia
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiPistorasia
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiPohjassa ladattu räjähdystodistus
Tyyppipakki
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliNeitsyt PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.062

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 600 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikoollaRungon materiaaliOhjausSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LFFBVS-3C-TH 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY6KXJ 0123492 LFFBVS-3C-TH 3/4-KylläLyijytön kupari pii seos messinkiTee kahva3 / 4 "400 astetta F-40 astetta F3 / 4 "€37.63
WATTS LFFBVS-3C-TH 1 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY6KXK 0123493 LFFBVS-3C-TH 1-EiLyijytön kupari piiseosTee kahva1"400 astetta F-40 astetta F1"€54.29
WATTS LFFBVS-3C 2 palloventtiili, 2 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY6QZU 0555115 LFFBVS-3C 2pakkiEiLyijytön kupari pii seos messinkiVivukahva2"400 astetta F-40 astetta F2"€104.50
WATTS LFFBVS-3C 3 palloventtiili, 3 tuuman sisääntulo, 400 psi | BY9XAX 0555117 LFFBVS-3C 3Venttiili lisävarusteeseenEiLyijytön kupari pii seos messinkiVivukahva3"400 astetta F-40 astetta F3"€369.26
WATTS LFFBVS-3C 2 1/2 palloventtiili, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 400 psi | BY9XAY 0555116 LFFBVS-3C 2 1/2Venttiili lisävarusteeseenEiLyijytön kupari pii seos messinkiVivukahva2-1 / 2 "400 astetta F-40 astetta F2-1 / 2 "€268.02
WATTS LFFBVS-3C 1 1/4 palloventtiili, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 600 psi | CC3GXG 0555113 LFFBVS-3C 1 1/4pakkiEiLyijytön kupari pii seos messinkiVivukahva1 1 / 4 "400 astetta F-40 astetta F1-1 / 4 "€46.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFFBVS-3C 1 1/2 palloventtiili, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi
€67.85 / yksikkö