Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFFBV-3C-SS 1 kuula- ja varsiventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 400 astetta F, 600 Psi | BY6KWN 0123464

WATTS LFFBV-3C-SS 1 kuula- ja varsiventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 400 astetta F, 600 psi

Varastossa
Tuote: BY6KWN Malli: LFFBV-3C-SS 1Ristiviite: 0123464

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€302.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaKyllä
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliLyijytön kupari pii seos messinki
OhjausVivukahva
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila400 astetta F
Valmistaja SarjaLFFBV-3C-SS
Min. Lämpötila-40 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiPohjassa ladattu räjähdystodistus
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliNeitsyt PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5544

Tuotteen yksityiskohdat:

Pallo- ja varsiventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 400 astetta F, 600 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LFFBV-3C-SS 1/2 kuula- ja varsiventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 400 astetta F, 600 Psi | BY6KWM 0123462 LFFBV-3C-SS 1/2Vivukahva1 / 2 "400 astetta F-40 astetta F1 / 2 "€180.75
WATTS LFFBV-3C-SS 3/4 kuula- ja varsiventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 400 astetta F, 600 Psi | BY6KWP 0123463 LFFBV-3C-SS 3/4Vivukahva3 / 4 "400 astetta F-40 astetta F3 / 4 "€254.46
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/4 kuula- ja varsiventtiili, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 400 astetta. F, 600 Psi | BY6KWQ 0123465 LFFBV-3C-SS 1 1/4Tee kahva1 1 / 4 "400 astetta F-40 astetta F1-1 / 4 "€472.46
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/2 kuula- ja varsiventtiili, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 400 astetta. F, 600 Psi | BY6KWR 0123466 LFFBV-3C-SS 1 1/2Vivukahva1 1 / 2 "400 astetta F-40 astetta F1-1 / 2 "€568.37
WATTS LFFBV-3C-SS 2 kuula- ja varsiventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 400 astetta F, 600 Psi | BY6KWT 0123467 LFFBV-3C-SS 2Vivukahva2"400 astetta F-40 astetta F2"€851.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFFBV-3C-SS 1 kuula- ja varsiventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 400 astetta F, 600 psi
€302.80 / yksikkö