Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 2 palloventtiili, 2 tuuman sisääntulo, 250 astetta F Max. Lämpötila, 200 Psi | CC2YNV 0555303

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 2 palloventtiili, 2 tuuman sisääntulo, 250 astetta. F Max. Lämpötila, 200 Psi

Varastossa
Tuote: CC2YNV Malli: LFFBV-3-PRESS-M1 2Ristiviite: 0555303

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaKyllä
PallomateriaaliKromattu messinki
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliLyijytön kupari pii seos messinki
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppilehdistö
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila250 astetta F
Valmistaja SarjaLFFBV-3-PAINA-M1
Min. Lämpötila32 astetta F
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppilehdistö
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiPohjassa ladattu räjähdystodistus
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliNeitsyt PTFE
WOG (PSI)200 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0385

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 250 astetta F Max. Lämpötila, 200 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 250 astetta F Max. Lämpötila, 200 Psi | CC2YNK 0555299 LFFBV-3-PAINA-M1 3/43 / 4 "250 astetta F32 astetta F3 / 4 "€35.89
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 astetta F Max. Lämpötila, 200 Psi | CC2YNP 0555298 LFFBV-3-PAINA-M1 1/21 / 2 "250 astetta F32 astetta F1 / 2 "€26.73
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/2 palloventtiili, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 250 astetta. F Max. Lämpötila, 200 Psi | CC2YNR 0555302 LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/21-1 / 2 "250 astetta F32 astetta F1-1 / 2 "€110.48
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/4 palloventtiili, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 astetta. F Max. Lämpötila, 200 Psi | CC2YNT 0555301 LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/41-1 / 4 "250 astetta F32 astetta F1-1 / 4 "€77.83
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 250 astetta F Max. Lämpötila, 200 Psi | CC2YNU 0555300 LFFBV-3-PRESS-M1 11"250 astetta F32 astetta F1"€46.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 2 palloventtiili, 2 tuuman sisääntulo, 250 astetta. F Max. Lämpötila, 200 Psi
€189.17 / yksikkö