Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFDPG5-2-0-160 1/8 painemittari, 1/8 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 160 Psi | BT4YVT 0121713

WATTS LFDPG5-2-0-160 1/8 painemittari, 1/8 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 160 Psi

Varastossa
Tuote: BT4YVT Model: LFDPG5-2-0-160 1/8Ristiviite: 0121713

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
Kotelon materiaaliABS-polymeeri
Valitse koko2"
merkintäylin
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 8 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila176 astetta F
Valmistaja SarjaLFDPG-5
Min. Lämpötila-4 astetta F
Painealue0 - 160 psi
TunnistuselementtiKyllä
Akselin materiaaliLyijytön messinki
Temp. alue-4 - 176 astetta F
Lämpötila-alue-4-176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tuotteen yksityiskohdat:

Painemittari, 1/8 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 160 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoAkselin materiaaliHinta
WATTS LFDPG5-2 1/8 painemittari, 1/8 tuuman koko, 0 - 160 psi | BT4VLC 0615755 LFDPG5-2 1/81 / 8 "Messinki€59.45
Tarjouspyyntö
WATTS LFDPG5-2 1/4 painemittari, 1/4 tuuman koko, 0 - 160 psi | BT4VLD 0615756 LFDPG5-2 1/41 / 4 "Messinki€59.45
Tarjouspyyntö
WATTS LFDPG5-2-0-160 1/4 painemittari, 1/4 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 160 Psi | BT6WDB 0121691 LFDPG5-2-0-160 1/41 / 4 "Lyijytön messinki€59.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFDPG5-2-0-160 1/8 painemittari, 1/8 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 160 Psi
€59.45 / yksikkö