Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFBD5 1/2 kattilan tyhjennyssulku, 1/2 tuuman sisääntulo, 180 astetta. F, 200 Psi Paine | CC7EUP 0123620

WATTS LFBD5 1/2 kattilan tyhjennyssulku, 1/2 tuuman sisääntulo, 180 astetta F, 200 psi paine

Varastossa
Tuote: CC7EUP Malli: LFBD5 1/2Ristiviite: 0123620
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
€22.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan tyhjennysventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Kehon malliSuoraan
Vartalo tyyliSuoraan
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiIPS
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila180 astetta F
Max. Paine200 psi
Maks. Höyrynpaine9999 Psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Maks. Vedenpaine9999 Psi
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaLFBD
LiitäntäUroslanka
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiUroslanka
PistokeEi
Vapautuspaine9999 Psi
SiiviläEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1806

Tuotteen yksityiskohdat:

Kattilan tyhjennyssulku, 1/2 tuuman tuloaukko, 180 astetta. F, 200 psi paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaRungon materiaaliKehon malliValmistaja SarjaPoistoaukon kokoVartalo tyyliTuloliitäntäSisääntulon kokoHinta
WATTS BD-1C 1/2 FGD Kattilan tyhjennyssulku, kaksoisliitäntä juotos tai uros, 1/2 tuuman koko | BR7LBC 0820898 BD-1C 1/2 FGD180 astetta FMessinkiKulma---Uroslanka1 / 2 "€27.76
Tarjouspyyntö
WATTS LFBD-2C 3/4 kattilan tyhjennyssulku, 3/4 tuuman sisääntulo, 180 astetta. F, 200 Psi Paine | CA2KAB 0123619 LFBD-2C 3/4180 astetta FMessinki-LFBD3 / 4 "Kulma-3 / 4 "€21.04
WATTS BD6 3/4 kattilan tyhjennyssulku, 3/4 tuuman sisääntulo, 180 astetta. F, 200 Psi Paine | CA7KVJ 0820904 BD6 3/4180 astetta FMessinki-BD3 / 4 "Suoraan-3 / 4 "€15.29
WATTS BD5 1/2 kattilan tyhjennyssulku, 1/2 tuuman tuloaukko, 180 astetta. F, 200 Psi Paine | CA7KVK 0820903 BD5 1/2180 astetta FMessinkiSuoraanBD3 / 4 "SuoraanUroslanka1 / 2 "€17.85
WATTS BD2 3/4 kattilan tyhjennyssulku, 3/4 tuuman sisääntulo, 180 astetta F, 200 Psi Paine | CA7KVL 0820905 BD2 3/4180 astetta FMessinki-BD3 / 4 "Kulma-3 / 4 "€20.81
WATTS BD3F 1/2 kattilan tyhjennyssulku, 1/2 tuuman sisääntulo, 180 astetta. F, 200 Psi Paine | CA7KVM 0820906 BD3F 1/2180 astetta FMessinkiKulmaBD3 / 4 "KulmaNainen kierretty1 / 2 "€18.67
WATTS BD4F 3/4 kattilan tyhjennyssulku, 3/4 tuuman sisääntulo, 180 astetta F, 200 Psi Paine | CA7KVN 0820908 BD4F 3/4180 astetta FMessinki-BD3 / 4 "Kulma-3 / 4 "€19.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFBD5 1/2 kattilan tyhjennyssulku, 1/2 tuuman sisääntulo, 180 astetta F, 200 psi paine
€22.93 / yksikkö